292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427

 

292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427
292101200 イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ) 06789427

イージートルクキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトルク調整範囲など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
2
注文コード
06789427
品番
292101200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。
トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9162
トルク調整範囲(N・m)
2
設定トルク(Nm)
2
仕様
DIN EN ISO 6789適合
材質
樹脂
幅(mm)
51
全長(mm)
73
差込角(mm)
4
精度(%)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
注意
※検査成績表は付属していません。
※交換ブレードは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする