ガンタッカー R33

ガンタッカー R33 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R33 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R33 - Rapid(ラピッド)

オールスチール製で頑丈なプロ仕様のハンドタッカーです。
特許技術により一般的なタッカーの60%の力で針を打ち込めるため疲れにくいです。
ステープル長や素材に応じて打ち込み力を3段階で調整可能です。
ハンドルロック機能でコンパクトに収納できます。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ちに。
トラスコ品番
699-1435
材質
スチール
幅(mm)
31
全長(mm)
184
高さ(mm)
148
足長(mm)
6~14
肩幅(mm)
10.7
装填数
【針】161本
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067892965001669
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする