タッカ 【特別セット】替ステープル無償付属 RPC7(多種針対応)

タッカ 【特別セット】替ステープル無償付属 RPC7(多種針対応) - Rapid(ラピッド)

ステープル、ケーブルステープル、ネイル針合計7種類のRapid製の針を使用可能です。
様々な針を使用する事で非常に多用途に活用できます。
特許技術により一般的なタッカーの50%の力で針を打ち込めるため疲れにくいです。
ステープル長や素材に応じて打ち込み力を2段階で調整可能です。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。
耐衝撃性に優れたABS樹脂製です。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
トラスコ品番
732-0971
材質
ABS樹脂
幅(mm)
37.5
全長(mm)
186
高さ(mm)
165
足長(mm)
46187
肩幅(mm)
~11.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067877815001632+11835625
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする