タッカ 【特別セット】替ステープル無償付属 R13
内部は耐久性の高いスチール製部品で構成されています。
ポップなカラーでオシャレなハンドタッカーです。
ボディ表面は90%リサイクルプラスチックでカバーされています。
ハンドルロック機能でコンパクトに収納できます。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。
- 用途
- 家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
- 材質
- プラスチック(90%リサイクル原料)
- 幅(mm)
- 27.5
- 全長(mm)
- 178
- 高さ(mm)
- 120
- 足長(mm)
- 46122
- 肩幅(mm)
- 10.7
- 装填数
- 【針】161本
- 内容量
- 1台
作業工具 の新着商品
カテゴリ










![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)


