ガンタッカー R13

ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R13 - Rapid(ラピッド)

ポップなカラーでオシャレなハンドタッカーです。
内部は耐久性の高いスチール製部品で構成されています。
ボディ表面は90%リサイクルプラスチックでカバーされています。
ハンドルロック機能でコンパクトに収納できます。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
材質
プラスチック(90%リサイクル原料)
幅(mm)
27.5
全長(mm)
178
高さ(mm)
120
足長(mm)
4~10
肩幅(mm)
10.7
装填数
【針】161本
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067873705001619701-5261
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
067882625001620699-1430
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする