バッテリー充電式ガンタッカー BTX10
バッテリー電動式なのでステープル作業を省力化できます。
独自の発射システムで1分に最大40本以上のステープルを打ち込めます。
わずか1時間40分でフル充電まで充電できます。
ヘッドがコンパクトなのでキワ打ちが可能です。
人差し指でトリガーが引けるハンドル形状です。
充電不足になるとインジケーターが点滅します。
ステープルが200本付属しています。
- 用途
- 家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
- 付属品
- Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1本、53型ステープル(足長8mm)×200本
- トラスコ品番
- 699-1423
- 材質
- 樹脂
- 幅(mm)
- 58
- 全長(mm)
- 165
- 高さ(mm)
- 165
- ステープル装填数
- 100本
- 適合ステープル肩幅(mm)
- 11.5
- 内容量
- 1台
注意
※毎分40本以上打ち込みペースを数分間継続するとヒートダウンの可能性がありますのでご注意ください。作業工具 の新着商品
カテゴリ

















![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)


