ガンタッカー RPC7(多種針対応)
ステープル、ケーブルステープル、ネイル針合計7種類のRapid製の針を使用可能です。
様々な針を使用する事で非常に多用途に活用できます。
特許技術により一般的なタッカーの50%の力で針を打ち込めるため疲れにくいです。
ステープル長や素材に応じて打ち込み力を2段階で調整可能です。
耐衝撃性に優れたABS樹脂製です。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。
- 用途
- 家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ちに。
- トラスコ品番
- 699-1433
- 材質
- ABS樹脂
- 幅(mm)
- 37.5
- 全長(mm)
- 186
- 高さ(mm)
- 165
- 足長(mm)
- 6~14
- 肩幅(mm)
- ~11.5
- 内容量
- 1台
作業工具 の新着商品
カテゴリ

















![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)


