ガンタッカー R23E

ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)ガンタッカー R23E - Rapid(ラピッド)

オールスチール製の頑強仕様です。
打ち込み時の反動を最小化しており、ハードな現場でも継続して使用可能です。

トラスコ品番
692-2362
材質
スチール
全長(mm)
170
高さ(mm)
118
装填数
【針】161本
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067879305001745
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする