曜日別特売
567812 アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入) フィッシャージャパン 06811809

567812 アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入) フィッシャージャパン 06811809
567812 アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入) フィッシャージャパン 06811809
567812 アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入) フィッシャージャパン 06811809

アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
06811809
品番
567812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。

用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材への施工。
トラスコ品番
693-5240
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
下穴径(Φmm)
ALC・コンクリート:12
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)
コンクリート:1.7、ALC:0.14
使用ビス径(mm)
8~10
穿孔深さ(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする