HEX ドライバーセット ボールポイント付
6本組。セット内容(サイズ×軸長):2.0×80mm、2.5×90mm、3.0×100、4.0×120、5.0×140、6.0×160。
手が濡れていても滑らないグリップ。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとにシンボルマークとサイズを表示しています。
最大30°まで傾けてねじを回すことができます。
【SwissGrip Evoの特長】従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良。グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)。中間:内側のコアと外側の層を結合する素材。外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材。
- 内容量
- 1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。※ボール部では本締めはできません。
ドライバー の新着商品
カテゴリ