10号茶防水山菜リュックザック

10号茶防水山菜リュックザック - コヅチ

防水加工帆布製の山菜リュックザックです。

用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-6071
材質
10号防水帆布
幅(mm)
540
色
茶
高さ(mm)
880
奥行(mm)
160
ポケット数
2
内容量
1個
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108117GC-22
¥18,850
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする