コヅチ
エステルダークグリーン山菜リュックザック
軽いエステルリュックザックです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-4591
材質
エステル
幅(mm)
440
色
ダークグリーン
高さ(mm)
530
奥行(mm)
180
ポケット数
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06108011
GC-15
¥
5,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください