コヅチ
11号紺帆布山菜前掛
帆布製の山菜前掛です。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-1426
材質
11号綿帆布
幅(mm)
390
色
紺
高さ(mm)
380
奥行(mm)
70
ポケット数
1
内容量
1個
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107381
GA-01
¥
4,690
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください