コヅチ
山菜リュックザック
ナイロン防水布使用で軽く使いやすいです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
材質
ナイロン
幅(mm)
560
高さ(mm)
560
奥行(mm)
130
ポケット数
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107408
GC-13Y
405-1409
イエロー
¥
9,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06108020
GC-13G
405-4559
グリーン
¥
9,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください