ゲーム用セパレート型クリアケース リラックマ ポップ
【対応機種】Switch2対応のセパレート型クリアケースです。ゲーム機本体とジョイコン部分で別々にケースを装着することができます。
【大切なゲーム機をかわいく守る】リラックマ セパレート型クリアケース第二弾!レトロでかわいいピクセルアートをテーマにした「ゲーミングリラックマ」デザイン!アナログスティックカバーとセットで使えば、もっとかわいい♪
【便利なセパレートタイプ】簡単に装着できて、キズや汚れからしっかりガードしてくれます。本体部分は耐久性や耐熱性に優れたPC素材、ジョイコン部分は握ったときに手になじみやすいTPU素材を使用しています。滑り止め効果があるため持ちやすく、グリップ力が上がるためゲームの操作性もUP!
【装着したまま充電可能】ゲーム機にピッタリとフィットし厚みが薄いため、装着したまま本体ドッグに差し込み、充電することが可能です。電源のオン/オフや音量調整・ソフトの交換・イヤホン接続なども可能で、収納時にもわざわざ取り外す必要がないため便利です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ