ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2/ワイヤレス 静音
スライドカバーで超コンパクトになるBluetooth+2.4GHz対応のワイヤレスマウスです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
レシーバーをスライド部分の裏に収納!レーシーバーをなくす心配がありません。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。
スライドコネクタでON・OFFできるので直感的に電源のON・OFFができます。
Bluetooth Ver5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
超小型でありながら「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
MACでも使用可能
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400・4000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
スマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
- 仕様
- ●サイドホイール:なし●スクロール:ノーマルスクロール●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,サイドボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン,静音
- セット内容
- マウス、レシーバー、充電用ケーブル ※取説はWEBのみです。
- サイズ
- 小型
- 電源
- 充電池
- 適合規格
- Bluetooth 5.2 Class2
- ケーブル長(m)
- 付属ケーブル:約0.5
- 対応OS
- Android 15・16、ChromeOS、(Bluetooth接続時のみ)iOS 17~26、(Bluetooth接続時のみ)iPadOS 17~26、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth,2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.2対応、またはUSBポート(USB Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン、Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種
- 接続
- Bluetooth+2.4GHz
- センサー
- 光学式(ブルー)
- 分解能
- 800、1200、1600、2400、4000 カウント切替えボタン付き
- インターフェース
- USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
- 電池
- 充電池
- ホイール
- ノーマルホイール
- 通信距離
- 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 電池寿命
- 約2ヶ月
- コネクタ
- USB-A
- ボタン数
- 5ボタン
- バッテリー容量(mAh)
- 300
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 充電端子
- USB-C
- マルチペアリング
- あり
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
- 接続先
- 切替台数:2台(USB Aレシーバー:1台、Bluetooth:1台)
- 内容量
- 1個
注意
※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。※Bluetooth5.2に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































