曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.4 軽量静音エルゴノミクス - サンワサプライ

従来のエルゴマウスより約40%も軽い約62gの超軽量エルゴマウス。
エルゴマウスで唯一の難点だった重いを解消した女性にも使えるエルゴマウスです。
3台接続ができるマルチペアリングです。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
戻る・進むボタンを下に搭載しており、今までにない指操作でWebブラウザの操作がスピーディに行えます。
Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・12000・1600・2400・3200・4800に切り替えることができ、ワイドモニタでも快適に使用できます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スリープからマウスを動かすだけで復帰する移動復帰を採用。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応
Windowsのみの対応です。

仕様
●サイドホイール:なし●スクロール:ノーマルスクロール●静音:左ボタン,右ボタン,サイドボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン,静音
セット内容
マウス、充電用ケーブル ※取説はWEBのみです
サイズ
大型
電源
充電池
適合規格
Bluetooth 5.4 Class2
ケーブル長(m)
付属ケーブル:約1.5充電用ケーブル
対応OS
Android 15・16、ChromeOS、iOS 17~26、iPadOS 17~26、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10
接続方式
Bluetooth
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
接続
Bluetooth+2.4GHz
センサー
光学式(ブルー)
分解能
800、1200、1600、2400、3200、4800count/inch ※カウント切り替えボタン付き
電池
充電池
ホイール
ノーマルホイール
通信距離
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池寿命
約6ヶ月 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
ボタン数
5ボタン
バッテリー容量(mAh)
500
色(本体)
ブルー
ジャンル
エルゴノミクスマウス
ポート
充電ポート:USB Type-C
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数
2.4GHz帯
充電端子
USB-C
マルチペアリング
あり
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
接続先
切替台数:3台(Bluetooth:3台)
内容量
1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835591MA-EBBS536BL
¥5,700
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする