ゲーム用セパレート型クリアケースサンリオキャラクターズ2 シナモロール
【サンリオキャラクターズのクリアケースが登場!】大人気のサンリオキャラクター『シナモロール』のゲーム機用セパレートクリアケースが登場!取り付けるだけでゲーム機を傷や汚れから守ることができ、またかわいらしい見た目に変身させることが可能です。
【便利なセパレートタイプ】本製品はセパレートタイプとなっておりコントローラーと本体部分で別々のケースを装着することができます。またそれぞれのパーツで使用素材が異なり、コントローラー部分は簡単に着脱をすることができ握ったとき手になじみやすいTPU素材。本体部分は耐久性や耐熱性に特化したPC素材が使用されています。
【装着したまま充電可能】本製品は厚みが薄いため、装着したまま本体ドッグに差し込むことができます。そのまま充電することも可能で、ほかにも電源のオン/オフ・音量調整・ソフトの交換・イヤホン接続・コントローラーの取り外しをすることができます。ドックにゲーム機をセットするときも本製品を取り外す必要がないので便利です。
【高い透明度】本製品は「ポリカーボネイト」を採用し、高い透明度を誇ります。お手持ちのゲーム機のデザインを残しつつ、かわいく装飾と保護ができます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ