スマホ用ワイヤレスゲームパッド ブラック
【MFI認証】本製品はMFI認証されており、AndroidはもちろんiOSでもゲームに使用することができます。
【長時間使用に最適】1回の充電で10時間以上も連続して操作が可能です。長時間のゲームプレイや外出先での使用でも、充電の心配をせずに楽しむことができます。
【多くのスマートフォンに対応したサイズ】本製品は厚み10mm、幅135mmから165mmまで伸縮可能です。この幅広い調整範囲により、さまざまなサイズやモデルのデバイスで利用することができます。
【コンパクトで持ち運び簡単】210×85mmというコンパクトなサイズで、どこへでも簡単に持ち運びが可能です。例えば通勤中や外出先など、様々な場面で手軽に利用することができます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ