1142100-004-01-999 RAVENOL RRS 5W-50 4L RAVENOL 07134019

RAVENOL RRS 5W-50 4L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可11日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
07134019
品番
1142100-004-01-999
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

HTHS粘度は、150℃・高せん断という実使用に近い条件で測定する粘度で、油膜の強さを最もよく表す数値です。省燃費オイル(0W-20)の目安が2.6mPa・s前後であるのに対し、RRSは4.53mPa・s。連続周回で油温が上昇しても、油膜が切れにくい設計です。
高粘度でありながら流動点は-54℃。冷間時の立ち上がりも犠牲にしていません。
競技車両・専用用途向けの製品です。「ラルフ・シューマッハ推奨」「Hockenheim Premium Partner」「Nurburgring Tested」は試験およびパートナーシップの表記であり、車両メーカーの承認や純正採用を意味するものではありません。
日常使用を含めメーカー指定規格に合わせて選ぶ場合は、指定粘度と承認が一致するREP 5W-30/RUP 5W-40などをご検討ください。RRSはエンジン製作者・チューナーが5W-50を指定する競技用途でお選びください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする