JTC
6.3mm ミニトルクレンチ
JTC6509
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07375607
品番
JTC6509
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トルク設定が簡単に正確に行える 見やすい目盛り窓!!
用途
精度:時計回り(CW)±4%、反時計回り(CCW)±6%。
トルク範囲:2~24 Nm
全長:220 mm
ラチェットギア歯数:72T
注意
※差込:6.3mm