曜日別特売

のみ差鋲止台曲

のみ差鋲止台曲 - ふくろ倶楽部のみ差鋲止台曲 - ふくろ倶楽部

本革を使用し、鋲止めで仕上げたのみ差しです。

用途
大工作業時ののみの収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
240
色
黒
マチ(mm)
85
ポケット寸法縦(mm)
150
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07432849LEG-41670
¥5,420
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
代引不可
07432892LEG-41560
¥4,920
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする