ふくろ倶楽部
のみ差鋲止台曲
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07432892
品番
LEG-415
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
本革を使用し、鋲止めで仕上げたのみ差しです。
用途
大工作業時ののみの収納・携帯に。
横幅(mm)
60
仕様
対応のみ:寸
材質
牛革
全長(mm)
240
色
黒
マチ(mm)
85
ポケット寸法縦(mm)
150