ふくろ倶楽部
板金用2段4丁差
本革を使用した2段4丁差し構造です。
用途
板金作業時の工具の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
290
色
黒
構造
2段4丁差し
横幅(mm)
110
マチ(mm)
85
ポケット寸法縦(mm)
220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432822
LEG-004
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください