曜日別特売
LEG-004 板金用2段4丁差 ふくろ倶楽部 07432822

LEG-004 板金用2段4丁差 ふくろ倶楽部 07432822
LEG-004 板金用2段4丁差 ふくろ倶楽部 07432822
LEG-004 板金用2段4丁差 ふくろ倶楽部 07432822

板金用2段4丁差

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432822
品番
LEG-004
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

本革を使用した2段4丁差し構造です。

用途
板金作業時の工具の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
290
色
黒
構造
2段4丁差し
横幅(mm)
110
マチ(mm)
85
ポケット寸法縦(mm)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする