USBケーブル/3in1/超タフ/1.5m/2.4A/ブラック
やわらかく断線に強い超タフケーブル
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
1本3役、持っていると便利なケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
MFi認証取得なので安心(Lightningアダプタ部)
ケーブルバンド付属
対応機器:・Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器・microUSB:スマートフォン、タブレット、 その他USB機器・Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器・Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-A (オス)-microUSB(オス)
変換アダプタ:Type-C (オス)、Lightning(オス)
規格:USB2.0規格準拠
アダプタ部は除く
出力仕様:最大2.4A充電対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、ナイロン
屈曲回数:約120000回
付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
保証期間:3年間
- 内容量
- 1台
分配器 の新着商品
カテゴリ








