USBケーブル/A-C/超タフ/マグネット/3A/0.7m/パープル
マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
対応機器:Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-A(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大3A充電対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、ナイロン、マグネット
屈曲回数:約50000回
付属品:取扱説明書(保証書付)
保証期間:2年間
- 内容量
- 1台
分配器 の新着商品
カテゴリ








