曜日別特売

USBケーブル/3in1/超タフ/1.5m/2.4A/ホワイト

USBケーブル/3in1/超タフ/1.5m/2.4A/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

やわらかく断線に強い超タフケーブル
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
1本3役、持っていると便利なケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
MFi認証取得なので安心(Lightningアダプタ部)
ケーブルバンド付属
対応機器:・Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器・microUSB:スマートフォン、タブレット、 その他USB機器・Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器・Lightning:iPhone、iPad、iPod、その他Lightningコネクタ対応Apple製アクセサリー
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-A (オス)-microUSB(オス)
変換アダプタ:Type-C (オス)、Lightning(オス)
規格:USB2.0規格準拠
アダプタ部は除く
出力仕様:最大2.4A充電対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、ナイロン
屈曲回数:約120000回
付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
保証期間:3年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460630OWL-CBA6ABM-15-WH
¥2,900
¥3,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする