曜日別特売

USBケーブル/A-C/Soft/ケース付//1.2m/パープル

USBケーブル/A-C/Soft/ケース付//1.2m/パープル - OWLTECH(オウルテック)

新ブランド『Soft』が登場
ケースにおさまるシリコンケーブル
必要なときにサッと持ち出せる
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
対応機器:Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器 Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-A(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大3A充電対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、シリコン
屈曲回数:約10000回
ケーブル長:1.2m
付属品:保証書
保証期間:1年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463676OWL-CBS3AC-SFT12-PU
¥2,056
¥2,262(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする