USBケーブル/C-C/PD240W/80Gbps/1m/ブラック
超高速データ通信 最大80Gbps
8K/60Hz 映像出力に対応
最大240W対応の超高速充電
Thunderbolt 3 / 4 / 5互換
USB-IF正規認証取得製品
安心の1年保証
対応機器:タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス) - Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB80Gbps (USB4 Version 2.0) 規格、正規認証
出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD(Power Delivery)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度:最大80Gbps(理論値)
材質:TPE
付属品:取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
分配器 の新着商品
カテゴリ








