モバイルバッテリー/5000mAh/マグネット式/ワイヤレス/シルバー
薄型軽量のモバイルバッテリー
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
最大20W出力のType-Cポート
『低電流モード』搭載
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
対応機器:・ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器・ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.85V/5000mAh、19.25Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
合計最大出力:Type-C+ワイヤレス充電:15W(5V/3A)
定格出力容量:5V/3250mAh、9V/1700mAh、12V/1250mAh
使用回数:約300回
機器および使用条件によります。
充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで約1時間25分(PD18W充電時)
保護機能:・モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護・ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出
使用温度:充電時:0~40℃、放電時:0~40℃
本体サイズ:約67(W)×8.9(D)×103(H)mm
本体重量:
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








