曜日別特売

モバイルバッテリー/5000mAh/マグネット式/ワイヤレス/ホワイト

モバイルバッテリー/5000mAh/マグネット式/ワイヤレス/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

ワイヤレス充電対応の準固体モバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
携帯性に優れる容量5000mAh
バッテリー残量が1%単位で見える
スタンドとしても使えるスマホリング
対応機器:ワイヤレス充電:MagSafe対応機器、Qi2対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器
全ての機器での動作は保証しておりません。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh、19.25Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/2A
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、Type-C+ワイヤレス充電:15W(合計最大出力)
定格出力容量:5V/3000mAh、9V/1650mAh、12V/1250mAh
使用回数:約1000回
使用条件によります。
充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで約1時間30分
保護機能:モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、異物検出
使用温度:放電時:-20~60℃、充電時:0~45℃
本体サイズ:約63(W)×15.5(D)×94(H)mm
本体重量:

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460648OWL-LPB5025MG-WH
¥7,013
¥7,714(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする