曜日別特売

モバイルバッテリー/5000mAh/準個体/PD20W/ホワイト

モバイルバッテリー/5000mAh/準個体/PD20W/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

準固体電池採用のモバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
バッテリー残量が1%単位で見える
最大PD20W充電に対応
2台同時充電に対応
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.85V 5000mAh(19.25Wh)
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/2A
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C+Type-A:5V/3A(合計最大出力)
接続端末の性能により供給する電流値は異なります。
定格出力容量:5V/3000mAh、9V/1650mAh、12V/1250mAh
使用回数:約2000回
充電時間:空の状態から満充電まで約1時間30分(PD18W充電時)
保護機能:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度:放電時:-20~60℃、充電時:0~45℃
本体サイズ:約62.8(W)×14(D)×94(H)mm
本体重量:約110g
付属品:取扱説明書(保証書付)、Type-C-Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462547OWL-LPB5024-WH
¥5,930
¥6,523(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする