曜日別特売

モバイルバッテリー3000mAh/ワイヤレス/Soft/パープル

モバイルバッテリー3000mAh/ワイヤレス/Soft/パープル - OWLTECH(オウルテック)

新ブランド『Soft』が登場
ピタッとくっつく「ながら充電」に最適
丸形のころんとした形状
フィンガーホルダーは1つで2役
あとちょっとの充電に使える3000mAh
最大10W出力のType-Cポート
2台同時に充電できる
あると便利なストラップ
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器 ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.85V/3000mAh、11.55Wh
定格入力:Type-Cポート:5V/1.7A(最大8.5W)
定格出力:Type-C:5V/2A(最大10W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W
合計最大出力:Type-C+ワイヤレス充電:8W
定格出力容量:5V/1600mAh
使用回数:約1000回
保護機能:モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 ワイヤレス充電:過放電保護、異物検出
使用温度:充電時:0~45℃、放電時:-20~60℃

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460438OWL-PBM3001L-SFT-PU
¥3,571
¥3,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする