モバイルバッテリー3000mAh/ワイヤレス/Soft/ブルーグレー
新ブランド『Soft』が登場
ピタッとくっつく「ながら充電」に最適
丸形のころんとした形状
フィンガーホルダーは1つで2役
あとちょっとの充電に使える3000mAh
最大10W出力のType-Cポート
2台同時に充電できる
あると便利なストラップ
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器 ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.85V/3000mAh、11.55Wh
定格入力:Type-Cポート:5V/1.7A(最大8.5W)
定格出力:Type-C:5V/2A(最大10W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W
合計最大出力:Type-C+ワイヤレス充電:8W
定格出力容量:5V/1600mAh
使用回数:約1000回
保護機能:モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 ワイヤレス充電:過放電保護、異物検出
使用温度:充電時:0~45℃、放電時:-20~60℃
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








