モバイルバッテリー5000mAh/PD20W/Soft/ブルーグレー
新ブランド『Soft』が登場
タッチで残量を確認できる新しいカタチ
携帯性に優れる容量5000mAh
最大20W出力のType-Cポート
あると便利なストラップ
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.67V/5000mAh、18.35Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大PD18W)
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大PD20W)
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。
定格出力容量:5V/3000mAh
使用回数:約1000回
機器および使用条件によります。
保護機能:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
PSEマーク:PSE適合製品
付属品:Type-C to Type-Cケーブル(約30cm)、
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








