曜日別特売

モバイルバッテリー5000mAh/PD20W/Soft/ホワイト

モバイルバッテリー5000mAh/PD20W/Soft/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

新ブランド『Soft』が登場
タッチで残量を確認できる新しいカタチ
携帯性に優れる容量5000mAh
最大20W出力のType-Cポート
あると便利なストラップ
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.67V/5000mAh、18.35Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大PD18W)
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大PD20W)
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。
定格出力容量:5V/3000mAh
使用回数:約1000回
機器および使用条件によります。
保護機能:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
PSEマーク:PSE適合製品
付属品:Type-C to Type-Cケーブル(約30cm)、

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462721OWL-PB5001L-SFT-WH
¥4,004
¥4,404(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする