Φ11のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
10,558件の「Φ11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Φ11.5」、「ドリル φ11」、「ローレット棒」などの商品も取り扱っております。
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。 材質 ステンレス 長さ(mm) 13 高さ(mm) 【ねじ頭】5 質量(g) 30 ねじピッチ(mm) 0.8 頭部形状 六角フランジ付き ボルト数 6 二面幅(mm) 10 穴の形状 十字穴 ねじの呼び M5 対角(mm) 12 フランジ径(Φmm) 11
1セット(6個)
164 税込180
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 規格品 JIS規格品 ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪) ソリッドラバー エスコ品番 EA986GF-100 材質 ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm) 30(ハブ) 車輪幅(mm) 25 全高(mm) 122 ベアリング ボールベアリング プレート寸法(mm) Φ43(プレート) ストッパー なし 耐熱温度(℃) -20~60 特性 静音 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートルボアシャフトカラーは、シャフト径が 11 mm で、ねじ穴サイズが M5 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 20 mm 、幅 10 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様 シャフト径 = 11mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 20mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 0.5 寸法H(mm) 10.3 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 13.5 寸法D2(Φmm) 10.8 寸法D3(Φmm) 11
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 両側鋼板シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 フランジ フランジ無 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質 HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 メスストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)