カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(960)
- タップ・ダイス(219)
- エンドミル(608)
- チップ(11)
- ホルダ(19)
- フライスカッター(128)
- ツーリング(78)
- 面取り・バリ取り(173)
- リーマ(248)
- クーラント用品(7)
- スクロールチャック(5)
- ホールソー・コアドリル(27)
- カッター・メタルソー(14)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(8)
- その他(15)
- クロムモリブデン鋼(2)
- コバルトハイス(251)
- サーメット(3)
- ステンレス(2)
- ダイヤモンド(3)
- ハイス(561)
- バナジウムハイス(42)
- 合金工具鋼(16)
- 合金鋼(1)
- 炭素工具鋼(6)
- 粉末ハイス(80)
- 超硬合金(861)
- 鋼(21)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(20)
- OSG(オーエスジー)(198)
- ワルター(173)
- NACHI(不二越)(157)
- グーリング(131)
- 岡崎精工(120)
- EIKO(栄工舎)(101)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(94)
- 三菱マテリアル(75)
- S&K(三興製作所)(71)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- FKD(フクダ精工)(53)
- 京セラ(46)
- ケナメタル(43)
- 住友電工ハードメタル(42)
- DIJET(ダイジェット工業)(39)
- 三洋工具(38)
- タンガロイ(37)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・ワルター・NACHI(不二越)・グーリング・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・S&K(三興製作所)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・京セラ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・三洋工具・タンガロイ・TRUSCO・ブランドをもっと見る
切削工具 :「Φ11」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ11
ワルター¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番227-8020刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ11
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-4883刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ11
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番226-5179刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D Φ11/32IN
ワルター¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷トラスコ品番227-0063RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ11/64IN
ワルター¥9,598税込¥10,5581本9日以内出荷トラスコ品番226-8551RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ11/64IN
ワルター¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-4811RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ16D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ11
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-4224刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 16D Φ11/32IN
ワルター¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷トラスコ品番227-9654RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ16D
X・treme Plus超硬ドリル 3D DPL Φ11
ワルター¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷トラスコ品番227-4851刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ11
ワルター¥68,980税込¥75,8781本9日以内出荷トラスコ品番228-9094刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12DDPPΦ11/32IN
ワルター¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-0207RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12DDPPΦ11/64IN
ワルター¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-8699RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)11/1有効加工深さ12D
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO11
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-0065全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)4.851刃径(mm)4.851RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(184件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材