- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- φ13のおすすめ人気ランキング
φ13のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新15,244件の「φ13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異形鉄筋 杭」、「13mmパイプ」、「Φ15」などの商品も取り扱っております。
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
ネオングリーン
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
特性
耐久
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4318(相当)
外径公差(mm)
-0.043~0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
材質
SUS303
外径公差(mm)
+0~-0.043
サービス分類
オーダー・加工
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質
柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
材質
高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ
兼用自在
適合つかみ幅(mm)
48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
スチール
表面処理
リン酸塩処理
頭部形状
L型
首長(mm)
25
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体
空気・水など
材質
合成ゴム、合成繊維
使用温度範囲(℃)
-30~70
外面
黒色コルゲート
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番
1-8810-01
仕様
オートクレーブ可
材質
撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ13×588
撹拌子(mm)
Φ13×75
適合容器
ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質
本体:PP、フタ:PE
色
緑
最高使用圧力(MPa)
2.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。