φ16.5のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
2,047件の「φ16.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 穴あけ」、「カーペット 穴あけ」、「断熱材打ち抜き具」などの商品も取り扱っております。
六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)ランキング1位
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンチセット TRUSCOランキング2位
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウランキング3位
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

専用ポンチ 日本ハートビル工業ランキング4位
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)ランキング5位
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980税込39,578
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)。ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7。鉄板:0.2。銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980税込35,178
当日出荷

用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
1本
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)