ささら ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「ささら ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュロ」、「ササラ 箒」、「ササラ」などの商品も取り扱っております。


セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm) 約210 材質(本体) 質量(g) 80 本体寸法(mm) 30×210×30
1個
499 税込549
当日出荷

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm) 48×280 TKG品番 9-0419-0501 TKG品番(2017) 6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質 天然竹 質量(g) 約100 寸法(縦×横)(mm) 約240×33
1本
569 税込626
当日出荷

フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

洗剤を使わずしつこい汚れを落とす。
用途中華なべなどのお手入れに。 寸法(mm) 210 アズワン品番 64-4078-88
1本
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体) 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.5 適合流体 空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用美(ヤマコー)竹製ささら
鉄製の中華鍋やフライパンの汚れを落とすためのキッチン用品です。
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
519 税込571
翌々日出荷

1個
419 税込461
当日出荷


高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。
用途除草作業に! 全長(mm) 285 幅(mm) 115 刃部加工 鎚目入り
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷