- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- じょうご 四角のおすすめ人気ランキング
じょうご 四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「じょうご 四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油 じょうご」、「ロート 角」、「オイルファンネル」などの商品も取り扱っております。
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
240×240×H170
パイプ径(Φmm)
30
パイプ長(mm)
77
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
18-8ステンレス
口径(Φmm)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×210×210
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質
PP
寸法(mm)
45×45×100
色
イエロー
質量(g)
約10
口径(Φmm)
約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)
27
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×210×210
TKG品番
9-0507-1601
TKG品番(2017)
6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質
亜鉛鉄板
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)
250
材質
本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合
ドラム缶用
エスコ品番
EA992B-250
高さ(mm)
210
質量(g)
575
ねじサイズ
G(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
口径(Φmm)
(注ぎ口)27
外寸(mm)
205×210×H210
EBM品番
4434800
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質
アルミニウム+NBR
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(L×W)(mm)
372×170
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質
PP
容量(L)
3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
245×120
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷