たたき染めのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
89件の「たたき染め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨウ素 液」、「ヨウ素」、「ヨウ素試験紙」などの商品も取り扱っております。
葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
付属品 専用ろ紙 200×150mm×10枚 寸法(mm) (ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150 (ビニール板)透明、(ゴム板)黒 板厚(mm) (ビニール板)4、(ゴム板)5
1セットほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。 ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容 塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1組(10枚)
379 税込417
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)染め和紙
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm) 280×470 科目 図工
1セット(50枚)
1,091 税込1,200
当日出荷

彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
セット内容 赤・青・黄・緑・橙
1セット
700 税込770
3日以内出荷


アーテック(学校教材・教育玩具)マーブリング個人セット
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできるえのぐです。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やして下さい。
セット内容 彩液 5色組(4mL)×1、フロート紙×1
1セット
673 税込740
当日出荷

彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 よう素溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 I 化学組成 I 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3128-04 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 濃度(mol/L) 0.05 CAS登録番号 7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目 図工
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL) 15 濃度(%) 約0.3~0.4 危険物の類別 非危険物
1組(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)雲龍紙
楮の長い繊維を散らせて漉き込んだ和紙です。
用途美術教材としてランプシェードやランタンの製作に 寸法(mm) 790×540
1パック(10枚)
1,028 税込1,131
当日出荷

慶事関連の手紙や挨拶状などに最適です。コクヨのホームページからイラストや文例、テンプレートを無償でダウンロードできるサービスをご用意しました。顔料インク・染料インクの両方に対応します。
紙質 和紙 印刷方式 片面
1袋(6枚)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm) 100~10000 厚さT(mm) 0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm) 100~900 テープ テープ無、テープ付 サービス分類 オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
容量(g) 0.15(1袋) 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(25袋)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途20mm前後の釘打ちに。 種類 片口ハンマー 材質(頭) S50C 材質(柄部) 白樫(ニス塗り) 主な用途 打ち込み作業/鉄工作業
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)