- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- つかむ工具のおすすめ人気ランキング
つかむ工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「つかむ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかむもの」、「工具 つまむ」、「物つかみ」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。
ストレートタイプ。
狭い所で的確な加工をしたい方に。
手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)
炭素工具鋼S50C
タイプ
ストレート
刃部硬度
HRC46~50
熱処理
全体焼入
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途ルツボ挟み
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
493-6515
材質
ステンレスSUS410
サイズ
標準タイプ 120mm
質量(g)
70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
227
切断能力(Φmm) 鉄線
2.3
トラスコ品番
810-9743
質量(g)
526
最大締付力(N)
11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
用途やっとこ鍋をつかみます。
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
600
材質
スプリング鋼+鉄
質量(kg)
0.74
タイプ
マグネットなし
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
6.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)
250
トラスコ品番
446-9429
質量(g)
325
対辺(mm)
6~42
能力
1.1/4(パイプ径Φinch)
口幅調節
19段階
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
14
全長(mm)
210
仕様
総焼き入れ品
トラスコ品番
328-7882
質量(g)
470
口幅(mm)
24
最大締圧力(kN)
5.3
頭部硬度
HRC42~48
口深(mm)
30
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質
ステンレス
全長(mm)
200
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
トラスコ品番
446-9411
全長(mm)
250
質量(g)
328
段数
(調節)15
使用範囲(mm)
10-32(3/8-1.1/4”)
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
381-9469
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
152
質量(g)
55
寸法H(mm)
1.2
硬さ
HRC48~53(刃部)
寸法A(mm)
152
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
46
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
89
寸法G(mm)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷