- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- つよいこグラスのおすすめ人気ランキング
つよいこグラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新82件の「つよいこグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステムグラス」、「ショットグラス15ml」、「ブリタニアジョッキ」などの商品も取り扱っております。
仕様
口部物理強化
ローコスト連結クリップ
材質
スチロール
幅(mm)
8
全長(mm)
48
TKG品番
9-2031-1201
TKG品番(2017)
6-1837-0301
1セット(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最大)280
質量(g)
160(付属品含まず)
電圧(V)
3.6
出力
充電器:5V_1A
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)
約500
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質
ソーダガラス
食器洗浄機
×
食器の種類
洋食器
容量(mL)
55
高さ(mm)
63
口径(Φmm)
49
最大径(Φmm)
49
品名・タイプ
ショットグラス
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
色
茶無地
仕様
口部物理強化
すっきりスリムで出し入れしやすい、5山インデックスホルダー
サイズ
A4ヨコ
厚さ(mm)
PPシート/表紙:0.2、裏表紙:0.7、中仕切り:0.18
材質
表紙・裏表紙・中仕切り/R-PP
幅(mm)
310
高さ(mm)
228
仕切り
あり
縦(mm)
228
横(mm)
310
最大収納枚数(枚)
約70/各仕切りごと:15
インデックス
あり
仕様
口部物理強化
最大径(Φmm)
72
容量(mL)
75
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
品名・タイプ
ショットグラス
1968年より製造のロングセラー商品。存在感あるカット調デザインが美しいタンブラーです。