とめたろうのおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
167件の「とめたろう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カートストッパー」、「アルミ用接着剤」、「接着剤 66ナイロン」などの商品も取り扱っております。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合 (キャスター)Φ75・100 材質 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番 116-2186 質量(g) 130
1セット(2個)
909 税込1,000
当日出荷

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様 裏面滑り止め付 トラスコ品番 183-2741 材質/仕上 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g) 300 キャスター径(Φmm) 【適合キャスター】130・150 アズワン品番 64-8459-30
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質 (本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
359 税込395
当日出荷

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質 低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1セットほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。 材質 天然ゴム、SBR
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質(本体) PP 質量(g) 50 寸法A(mm) 85 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 14.5 寸法B(mm) 33 寸法C(mm) 59 寸法F(Φmm) 5 材質(ゴム足) エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理 黄色 材質 PE 荷重種別 超重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90 適合車輪径(Φmm) 50 寸法W(mm) 41 寸法W1(mm) 19 寸法L(mm) 40 寸法L1(mm) 51 寸法H(mm) 6
1個
189 税込208
当日出荷

大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質 NBR 直径(Φmm) 120 適合内径(Φmm) 120 アズワン品番 65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。 仕様 オープンリング方式:× 材質 天然ゴム、SBR ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー 材質 本体:ペーパーボード(再生紙)
1セット(2個)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm) 120
1個
469 税込516
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg) 約0.33(1個) オレンジ 材質(本体) PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 178.2×86×100 適合車種 乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)