にんにく おろし 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「にんにく おろし 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「にんにくおろし」、「わさびおろし器」、「すりおろしき」などの商品も取り扱っております。
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質 本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 58 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 78×8×235
1個
799 税込879
6日以内出荷

にんにくがラクに押しつぶせます。直接触らないので臭いが手に付きづらい!焼き肉・ラーメン・餃子作りに。便利なスタンド付。
質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×50×154(スタンド含まない)127
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷


滑りにくいストッパーゴム付。
材質 本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL) 550 質量(g) 225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×260×60 耐熱温度(℃) AS樹脂/80 TKG品番 9-0525-1001 TKG品番(2017) 6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

シャープな切れ味で少しの力で楽々おろせます お手入れ簡単、清潔で錆びません コンパクトサイズで楽々収納
用途にんにくやわさび、しょうが等のすりおろしに 材質 磁器 食器洗浄機 使用可能
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。 生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。 すりおろして、そのままカップに入れられます。 おろし部のフチで皮もむけます。 立てて置くこともできます。 スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質 おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g) 22
1個
799 税込879
6日以内出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質 AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
材質 本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度) 質量(kg) 0.146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×48×31 TKG品番 9-0573-0801 TKG品番(2017) 6-0513-1201
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薬味おろしが超軽い。 鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 全長(mm) 76 質量(g) 58 寸法(幅W×高さH)(mm) 8×235
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm) 318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番 9-0574-1001 TKG品番(2017) 6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

ラゴスティーナグレーター
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
用途料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。 材質 ステンレススチール 質量(g) 100 幅(cm) 5.6cm 全長(cm) 26.7
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷