にんにく包丁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「にんにく包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柿 収穫 はさみ」、「黒にんにく製造機」、「果樹園用ハサミ」などの商品も取り扱っております。
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃の種別 鋼付
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃長(mm) 70
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 炭素鋼 切断対象 果樹 替えバネ A-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番 EA540AA-10 材質 刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g) 90 全長×刃長(mm) 155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様 かぼちゃん 材質 本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング 全長(mm) 210 質量(g) 220 TKG品番 9-0587-1401
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。 全長(mm) 170 使用目的 切り、収穫 切断対象 果実、芽、野菜 アズワン品番 64-3244-61
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm) 162 質量(g) 100 切断対象 かき、みかん、野菜
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康食「熟成黒にんにく」が自宅で簡単に作れます。 熟成すると栄養価がさらにアップ。 おいしくて、ニオイも少なくなります。 家庭でできるから安心。しかも経済的。 全面ヒーターでムラなく発酵。仕上げに便利な乾燥モード搭載。 通常では約1ヵ月ほどかかる発酵作業を約6?12日間の発酵期間設定が可能。しっとりした黒にんにくの完成。 最大発酵量約2kg 作り方は簡単3ステップ。専用カゴに載せる→本体にセット→ボタンを押すだけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)28.3×27×28 質量(kg) (約)2.6 材質 本体:ポリプロピレン・スチール、釜:アルミ、カゴ:ステンレス201 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 73 コード長さ(m) 約1.2 仕様 にんにく発酵最大量:約2kg(サイズによっては約1~1.5)、発酵期間:約6~12日(設定可能)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm) 195 刃長(mm) 45 質量(g) 110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。
仕様 【できあがり時間】288時間(12日間) 容量 【にんにく】約16~18玉(Mサイズ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 90 安全装置 電流ヒューズ(250V 3.15A)/湿度ヒューズ(99℃) 電源コード(m) 約1.2 容器容量(L) 5 コード 206150 使用環境 周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下(推奨) アズワン品番 64-5107-71
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。 食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm) 140 材質 シリコンゴム 質量(g) 20 直径(mm) 35
1個
459 税込505
当日出荷

枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用 全長(mm) 155 刃長(mm) 55 材質 炭素鋼 切断対象 果樹 替えバネ A-102
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷


2個から3個のニンニクを入れる白いネット です。
用途ヘッダー部分にJANコードも記載されて販売しやすいです。
1個(50本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm) 180 刃長(mm) 30 質量(g) 125
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm) 100 刃幅(mm) 21 柄長さ(mm) 140 全長(mm) 225 材質 刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂 質量(g) 約165
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ホウネンミヤワキ玉ねぎホー
刃長(mm) 80
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト 材質 柄:スモークドオーク 刃幅(mm) 平刀:30 柄長さ(mm) 約100 材質(刃) ハイス鋼 刃先長(mm) 約50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷