ねじり金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ねじり金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひねり」、「ねじり金物」、「90度ステー」などの商品も取り扱っております。
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型S 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 長さL2(mm) - 幅W(mm) 19
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 太め釘(ZN-40)×4本 使用方法 (1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 28.6×112 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な汎用ステー
適合 キタコ補修部品 材質 スチール 寸法(mm) 23×41×Φ11×Φ6 パーツNo. Lガタ チョークケーブル
1個
558 税込614
当日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質 ステンレスSUS304 仕上 ヘアライン 寸法D(mm) 20 板厚(mm) 2 長穴(mm) 6.2×8.7
1本
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法 (1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm) 98.2×100×60×1.6(t) 規格 【公財・日本住宅・木材技術センター】。依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)。依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)。依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
当日出荷

棚や机、家具の補強に最適。
材質 幅(mm) 19 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 6.2
1個
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質 SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品 太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm) 22.5×22.5×118 規格 同等認定(D12F07-08) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6
1個
65 税込72
欠品中

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品 金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm) 30×30×150 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 同等認定 D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック支え金具
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番 821-8510 寸法(mm) 20×115 質量(kg) 0.41 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN) 1.46
1袋(10個)
特価
789 税込868
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 型番 NO.11
1セット(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)